朝倉書店
材料加工学 第2版
切削加工、研削加工、研磨加工、特殊加工など、比較的幅広い機械加工に関する基礎知識に、現場的な機械加工技術を加味した専門書。主に、比較的重要な除去加工についてわかりやすく解説。章末には、演習問題を掲載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
198
著者名
澤井猛 廣垣俊樹 塩田康友
初版年月
2009/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637838
9784254231298
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください