丸善出版
磁気便覧
磁気、磁性に関連する基礎理論から最先端の応用技術までを網羅した、本書一冊で磁気のすべてが分かる本格的なハンドブック。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
B5
ページ数
888
著者名
日本磁気学会
初版年月
2016/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638084
9784621300145
¥
50,000
¥
50,000
書籍
¥
55,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください