コロナ社[事務用品]
自動車エンジンのモデリングと制御
エンジンに関する各種の先進制御理論について、実際の問題へ適用する方法を解説。付録では、エンジンベンチマーク問題の解説とMATLAB/Simulinkによるシミュレーションモデルを収録。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
209
著者名
申鉄竜 大畠明
初版年月
2011/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638163
9784339046106
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください