日刊工業新聞社
自動車サスペンションの基礎知識
自動車の「足回り」に相当する部分、サスペンションのメカニズムのしくみや特徴、性能を丁寧な図面とともに紹介する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
184
著者名
飯嶋洋治
初版年月
2018/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638188
9784526078422
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください