東京電機大学出版局
自動車の運動と制御 第2版
自動車運動工学全体を網羅した、バイブル的テキストの第2版。MATLAB Simulinkのシミュレーションによる自動車の運動の数値計算例を取り入れ、各章の例題や章末問題を大幅に充実。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
305
著者名
安部正人
初版年月
2012/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638224
9784501419202
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください