成山堂書店
自動車リユースとグローバル市場
日本から海外に向けた自動車リユースについてその流通面を中心に実態を紹介。
ジャンル
交通
通信業
分類
専門
判型
A5
ページ数
268
著者名
浅妻裕 福田友子 外川健一
初版年月
2017/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638285
9784425931415
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください