日刊工業新聞社
自動車軽量化のためのプラスチック材料
自動車部品に多く使われる各種プラスチックの特徴と開発動向、自動車部品への応用例の両面から解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
247
著者名
舊橋章
初版年月
2016/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638328
9784526075193
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください