東京電機大学出版局
自動車工学 第2版
好評の前著に、最近の事例や動向を加えた第2版。自動車工学の基礎である「走る」「曲がる」「止まる」に重点を置き、基礎事項を詳解。エンジン性能や走行性能などの理論から、振動や乗心地、操縦性、安全性を網羅。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
205
著者名
自動車工学編集委員会 樋口健治 横森求
初版年月
2011/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638355
9784501419103
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください