東京電機大学出版局
自動車材料入門
機械技術の集合体といえる自動車を深く学ぶためには、材料についての基礎事項を把握する必要がある。本書では材料の入門という観点から、機械の代表といえる自動車を対象に、材料の基礎知識を習得しやすいよう解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
179
著者名
高行男
初版年月
2009/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638373
9784501417802
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください