東京電機大学出版局
実験で学ぶメカトロニクス
高機能マイコンボードTK400SHを使って「メカトロニクスを実験」で学習。実際に動作させながらメカトロニクスの基礎を学ぶ。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
277
著者名
川谷亮治 高田直人
初版年月
2016/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638477
9784501331801
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください