日刊工業新聞社
実際の設計 改訂新版
機械設計の技術について、実際の製造業で行われている設計プロセスで説明し、必要になる知識やノウハウを解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
411
著者名
畑村洋太郎 実際の設計研究会
初版年月
2014/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638538
9784526073403
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください