オーム社
写真でトライ自家用電気設備の定期点検 改訂2版
約600枚の写真と平易な解説で電気設備の定期点検作業がわかる実務入門書。点検に必要な計測器や試験器などの種類と使い方をはじめ、絶縁用保護具・防具、復電操作までの一連の作業についてポイントをまとめた。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
232
著者名
河野忠男 森田潔 関東電気保安協会
初版年月
2012/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638714
9784274503993
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください