丸善出版
若い技術者のための機械・金属材料 第3版
機械・金属材料の基礎や、実用的な知見が盛り込まれた教科書の改訂版。近年の進展・成果を充実させ、JIS規格は最新規格に準拠。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
377
著者名
矢島悦次郎 市川理衛 古沢浩一
初版年月
2017/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638757
9784621301241
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください