コロナ社[事務用品]
集積回路のための半導体デバイス工学
「シリコンを使ったMOS集積回路」について初めて学ぼうとする学生や技術者のための教科書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
186
著者名
小林清輝
初版年月
2018/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638845
9784339009095
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください