東京電機大学出版局
初めて学ぶ基礎電子工学 第2版
電気回路の基礎からデジタル技術の入門まで、アナログ電気・電子の基礎を中心に解説。電子工学の分野で特に必要とされるデジタル分野の内容を大幅に見直して改訂。電気・機械系学科の電子工学入門書としても最適。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
247
著者名
小川鉱一
初版年月
2010/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638958
9784501327705
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください