コロナ社[事務用品]
詳説半導体物性
本書は、Semiconductor-Bonds and Bands-の翻訳本。半導体デバイスの電子伝導を理解できるよう解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
229
著者名
デビッド・K.フェリ- 落合勇一 関根智幸
初版年月
2016/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639159
9784339008791
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください