曜日別特売

上手な機械製図の書き方

上手な機械製図の書き方 - 技術評論社

図面の書き方・読み方、製図記号の使い方といった基礎から、より実践的な材料の加工方法や表面の表し方、さらには3次元CADで注目の寸法公差や幾何公差に至るまで、機械製図の基礎知識がこの1冊でマスターできます。第1章 図面の基本第2章 図面を構成する要素とその表し方第3章 製図記号の使い方第4章 加工方法の表し方第5章 表面の表し方第6章 寸法公差の表し方第7章 幾何公差の表し方

ジャンル機械分類専門判型A5ページ数178著者名大高敏男初版年月2011/06内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416391959784774146546
1,880
1,880
書籍
2,068(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする