東京大学出版会
情報メディア法
情報メディアに関する法を包括的かつ体系的に再編成し、インターネット時代のあるべき法体系を提言。20年前に通信・放送の融合を予言した著者が、これからのメディアのあり方を、法と経済の視点から示す。
ジャンル
法律
分類
専門
判型
A5
ページ数
326
著者名
林紘一郎
初版年月
2005/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639265
9784130311793
¥
5,800
¥
5,800
書籍
¥
6,380
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください