講談社
情報メディア論
ディジタルメディアの基礎を総合的に学ぶための教科書。SNSなどの新しいサービスを支える技術や社会への影響について学ぶ。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
147
著者名
小泉宣夫 圓岡偉男
初版年月
2016/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639274
9784061538269
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください