朝倉書店
食事療法ハンドブック 新版
食事療法の意義は食事管理により疾病を克服すること。そのためには疾病と栄養との相関を知ることが重要。本書では疾病ごとにその特色、食事療法の方針と注意点を解説、病状にあわせた献立作成の実例を具体的に示す。
ジャンル
医学
薬学
分類
専門
判型
B5
ページ数
340
著者名
五島雄一郎
初版年月
2010/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639509
9784254322392
¥
18,000
¥
18,000
書籍
¥
19,800
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください