新しい量子化学 上

新しい量子化学 上 - 東京大学出版会

1 数学の準備(線形代数:直交関数、固有関数、演算子:変分法)2 多電子波動関数と演算子(電子状態:軌道、Slater行列式、基底関数:演算子と行列要素:第2量子化:スピン対称性を満足する配置)3 Hartree‐Fock近似(Hartree‐Fock方程式:Hartree‐Fock方程式の導出:Hartree‐Fock方程式の解の解釈:制限つき閉殻Hartree‐Fock法:Roothaan方程式:H2とHeH+のモデル計算:多原子系の基底関数系:閉殻Hartree‐Fock計算の例:非制限開殻Hartree‐Fock法:Pople‐Nesbetの方程式)

ジャンル科学分類専門判型A5ページ数303著者名アティラ・ザボ ネイル・S.オストランド 大野公男初版年月1987/07内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416396859784130621113
4,400
4,400
書籍
4,840(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする