東京大学出版会
新編画像解析ハンドブック
従来になかった画像処理アルゴリズム集として好評だった旧版を、近年の画像処理技術の進歩に対応して全面改訂。ディジタル画像処理アルゴリズムを集大成した、全ての研究者・技術者・実務家に必備の書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
B5
ページ数
1991
著者名
高木幹雄 下田陽久
初版年月
2004/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639746
9784130611190
¥
36,000
¥
36,000
書籍
¥
39,600
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください