コロナ社[事務用品]
真空科学ハンドブック
真空の基礎科学から作成・計測・保持する技術に関わる科学的基礎を解説。真空科学・技術の過去・現在・未来が詰まった一冊。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
578
著者名
日本真空学会
初版年月
2018/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639825
9784339009088
¥
20,000
¥
20,000
書籍
¥
22,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください