朝倉書店
人体計測マニュアル
事務用品や、電化製品、プラント、自動車、船舶、航空機、被服や着装品など、空間的環境や身体に直接・間接に関わる人のフィットネスデザインなどに関係する産業界の基礎的企画検討の具体的手引き書。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
200
著者名
ジョン・A.ロ-バック 大島正光 大久保尭夫
初版年月
2003/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639947
9784254201154
¥
3,900
¥
3,900
書籍
¥
4,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください