コロナ社[事務用品]
図でよくわかる機械材料学
予備知識がなくても機械材料の全分野を網羅し、理解できるよう執筆・編集した入門書。材料工学の基礎を多くの図や絵を用いてわかりやすく解説。機械技術者や研究者に必要な知識である機械的性質についても詳説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
著者名
渡辺義見 三浦博己 三浦誠司
初版年月
2010/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639965
9784339046052
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください