日刊工業新聞社
図解CFRPによる自動車軽量化設計入門
CFRP(炭素繊維強化プラスチック)による自動車の軽量化設計について紹介。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
192
著者名
小松隆
初版年月
2017/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640017
9784526076596
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください