日経BPマーケティング
図解カーエレクトロニクス 下(要素技術編) 増補版
Sicパワー半導体といった電子部品の詳細に加え、自動車の情報セキュリティー、ソフトウェア、通信技術の動向などについて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
296
著者名
デンソ- 日経automotive technology編集部 加藤光治
初版年月
2014/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640078
9784822275273
¥
3,500
¥
3,500
書籍
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください