技術評論社
図解ゼロからわかる機械力学入門
見えない「力」を、3Dイラストを使ってイメージしやすくして、入門者にとてもやさしく解説しています。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
279
著者名
小峯竜男
初版年月
2017/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640096
9784774186573
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください