講談社
図解はじめての固体力学
機械の設計や材料の開発に必要な基礎的学問である固体力学の入門書。材料力学を学習した後、進んだ内容を学習する人に向けて、弾性力学、塑性力学、粘弾性力学、連続体力学についてわかりやすく解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
213
著者名
有光隆
初版年月
2010/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640148
9784061557901
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください