秀和システム
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
内野栄吉
初版年月
2013/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640297
9784798040301
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください