秀和システム
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
A5
ページ数
312
著者名
西川豊宏 原英嗣
初版年月
2017/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640324
9784798052328
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください