朝倉書店
水環境ハンドブック
水環境を「場」「技」「物」「知」の観点から幅広くとらえ、水環境の保全・創造に役立つ情報を解説。多様化・複雑化する水環境に関する知識を改めて体系化する試み。”水の世紀”の新指針となるハンドブック。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A4
ページ数
736
著者名
日本水環境学会
初版年月
2006/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640394
9784254261493
¥
32,000
¥
32,000
書籍
¥
35,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください