講談社
世界一わかりやすい物理学入門
高校から大学レベルの物理学のすべてをわかりやすく解説。テレビでも活躍する川村教授が贈る珠玉の1冊。学びなおしに最適
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
384
著者名
川村康文
初版年月
2019/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640464
9784065141533
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください