コロナ社[事務用品]
生活の中にみる機械工学
身の回りの道具や仕組みを解き明かすことで、機械工学の考え方を身に着ける。機械工学を通して、世界が生き生きと見えてくる一冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
164
著者名
望月修
初版年月
2018/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640516
9784339046571
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください