コロナ社[事務用品]
生産加工入門
機械加工、塑性加工、プラスチック成形加工、鋳造加工、溶接など、生産加工に不可欠な様々な加工機械や技術を、幅広く学ぶことができる入門書。JABEE認定への対応を意識しつつ構成した。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
213
著者名
古閑伸裕 神雅彦 竹内貞雄
初版年月
2009/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640543
9784339046014
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください