共立出版
生体分子の統計力学入門
学部1年程度の力学、静電気学、数学の知識から、生体分子の統計力学を論じたものであり、特に確率論に基づく点がユニークな1冊。シンプルな系での議論を、かなり技術的な詳細に至るまで丁寧に解説する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
322
著者名
ダニエル・M.ズッカ-マン 藤崎弘士 藤崎百合
初版年月
2014/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640559
9784320034990
¥
4,800
¥
4,800
書籍
¥
5,280
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください