朝倉書店
生物生産工学概論
農業機械・システム系分野の入門テキスト。農業生産における大きな変革の立役者である農業機械および農業施設を体系的にまとめると同時に、近年拡大されつつある領域についても記述。
ジャンル
農林業
分類
専門
判型
B5
ページ数
173
著者名
近藤直 清水浩(農業システム工学) 中嶋洋
初版年月
2012/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640595
9784254440287
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください