コロナ社[事務用品]
生命に学ぶシステムデザイン
機械の複雑化は、バランスの良い設計を行うには限界になってきている。そこで、工学パラダイムの進展を、高性能化から知能化へ、そしてシステムとしての生命に学ぶ生命化へと捉えて、新しい方法を模索する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
166
著者名
吉田和夫(工学)
初版年月
2008/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640629
9784339045895
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください