地人書館
製剤機械技術ハンドブック 第2版
製剤機械技術研究会の創立20周年を記念して製作されたハンドブック。10周年記念として出版された「製剤機械技術ハンドブック」の内容に、10年間の技術の進歩を反映させた、日常の業務に役立つ座右の書。
ジャンル
医学
薬学
分類
専門
判型
A4
ページ数
957
著者名
製剤機械技術研究会
初版年月
2010/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640647
9784805208250
¥
22,000
¥
22,000
書籍
¥
24,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください