東京電機大学出版局
静電気を科学する
静電気とは何か、なぜ発生するのか、どう検出・測定し、どう防ぐのか。様々な事例を挙げ、静電気の謎を解き明かす。静電気に起因して起こる放電を中心に、静電気および静電気放電の検出方法とその防止対策を説明。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
147
著者名
高橋雄造
初版年月
2011/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640665
9784501115708
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください