成美堂出版
全部わかる電気
直流・交流、オームの法則といった基礎知識から、大規模発電、デジタル家電といった最先端のテクノロジーまで一冊でわかる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
256
著者名
三栖貴行
初版年月
2017/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640893
9784415321356
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください