コロナ社[事務用品]
速習Maple
本書では、Mapleを用いて、メカトロニクス系設計開発に必須の機械4力、制御工学の例題を解き、応用力の向上ができるよう解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
206
著者名
サイバネットシステム株式会社 遠山聡一 佐藤晶信
初版年月
2016/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640997
9784339028645
¥
3,300
¥
3,300
書籍
¥
3,630
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください