共立出版
大学生のためのエッセンス電磁気学
公式の暗記に頼らず、わずかな基本式から電磁気学の現象を数式で表す力を身に付ける。数式によって表される根本の法則が、実際の現象にどのように適用されるかを説明する。電気電子系の学部生向け教科書。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
213
著者名
沼居貴陽
初版年月
2010/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641119
9784320086395
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください