東京電機大学出版局
第4級ハム集中ゼミ
電波法規編(電波法:無線局:無線設備:無線従事者:運用:監督:書類)無線工学編(無線工学の基礎:電子回路:送信機:受信機:電波障害:電源:アンテナと給電線:電波の伝わり方:測定)
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
237
著者名
吉川忠久
初版年月
2012/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641268
9784501328504
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください