東京電機大学出版局
第一級アマチュア無線技士国家試験計算問題突破塾
受験者が一番苦労する無線工学の計算問題をやさしく解説。複雑な計算を効率良く行うためのノウハウとテクニックを凝縮。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
吉村和昭
初版年月
2014/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641277
9784501330507
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください