東京電機大学出版局
第一級陸上特殊無線技士国家試験計算問題突破塾
受験者が一番苦労する「無線工学」の計算問題を徹底的に解説。複雑な計算を効率よく行うためのノウハウとテクニックを凝縮。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
吉村和昭
初版年月
2015/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641304
9784501331207
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください