朝倉書店
弾性学ハンドブック 普及版
材料に働く力と応力の関係を知る手法が材料力学であり、弾性学である。その弾性理論と応力解析の手法を集大成した、必備のハンドブック。難解な数式表現を避けて平易に説明し、具体的解析例を収載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
623
著者名
中原一郎 渋谷寿一 土田栄一郎
初版年月
2012/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641697
9784254231359
¥
19,000
¥
19,000
書籍
¥
20,900
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください