コロナ社[事務用品]
通信ネットワーク技術の基礎と応用
ネットワーク技術を基礎技術からアプリケーションまでといった、広くかつ深く、技術の背景にあるものの考え方に焦点を当てて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
234
著者名
山中直明 馬場健一 淺谷耕一
初版年月
2018/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641968
9784339009156
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください