コロナ社[事務用品]
通信理論入門
情報の圧縮、伝達に関する基礎理論について解説した入門的教科書。具体的には、情報源モデル、エントロピーとデータ圧縮、通信路モデル、通信路容量と通信路符号化定理、誤り訂正符号、公開鍵暗号について解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
251
著者名
坂庭好一 笠井健太
初版年月
2014/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642047
9784339024647
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください