東京電機大学出版局
電気回路の基礎
電子系学部教養課程のテキスト。電気回路の最も基礎的な部分であるオームの法則、キルヒホッフの法則、交流理論、回路網の解析、2端子対回路などについて解説。例題、演習問題を多数用意。式変形を丁寧に記述。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
228
著者名
足立修一 森大毅
初版年月
2007/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41642424
9784501113209
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください